text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 15 x 25 073340 2 pezzi


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81612.015.025
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Imballaggio Supporto
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 15
Sistema di avvitamento Altro
Imballaggio Supporto
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Numero di bit Torx 2
Numero di bit totali 2
Su due lati No
marca Wera

Descrizione

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81612.015.025
EAN 4013288029591
UBB 241232001800
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073340001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.