text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 25 x 89


High quality bits out of stainless steel for recessed TORX® screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81577.025.089
marca Wera
Confezionato per 1

Specifiche

marca Wera

Descrizione

High quality bits out of stainless steel for recessed TORX® screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81577.025.089
EAN 4013288115577
UBB 500504486258
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05071092001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.