text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Bit sets Bicycle Set 1 BICYCLE SET 1


Set da bicicletta 1, 14 pezzi 1x 8001 A Cricchetto per bit : 1/4", x 87 mm 1x 3899/4/1 Supporto universale, acciaio inox: 1/4", x 100 mm 1x 851/1 Bit Z: PH 2 x 25 mm 2x 867/1 Bit TORX®: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm 7x 840/1 Punte a Z: 2,5x25 mm, 2x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 9502 Martinetto per pneumatici con attacco per punte: 105 mm 1x 9503 Martinetto per pneumatici con espulsore per valvole: 105 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 70: 50 x 70 mmI riparatori di biciclette e i ciclisti appassionati amano avvitare su una bicicletta. Con il Bicycle Set 1, lo specialista di avvitatori Wera offre un assortimento di utensili molto mobile grazie alla borsa pieghevole in tessuto compatta e di design, che offre soluzioni per le situazioni di avvitamento più comuni quando si lavora con le biciclette. La robusta borsa contiene il cricchetto per bit Zyklop Mini 1 e 10 bit con tutti i vantaggi della tecnologia Wera-Bit, appositamente adattati ai collegamenti a vite più comuni su una bicicletta. Con le leve per pneumatici in plastica rinforzata con fibra di vetro, i pneumatici possono essere staccati in modo sicuro dal cerchio senza danneggiarlo.

Numero articolo 4R397114
Imballaggio Bag
Numero di bit PH (crosshead) 1
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 1
Numero di bit scanalatura 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Numero di bit PH (crosshead) 1
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 1
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 10
Con supporto magnetico
Numero di bit esagono incassato 7
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 7
Con impugnatura No
marca Wera
Codice merceologico
Type Bicycle Set

Descrizione

Set da bicicletta 1, 14 pezzi 1x 8001 A Cricchetto per bit : 1/4", x 87 mm 1x 3899/4/1 Supporto universale, acciaio inox: 1/4", x 100 mm 1x 851/1 Bit Z: PH 2 x 25 mm 2x 867/1 Bit TORX®: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm 7x 840/1 Punte a Z: 2,5x25 mm, 2x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 9502 Martinetto per pneumatici con attacco per punte: 105 mm 1x 9503 Martinetto per pneumatici con espulsore per valvole: 105 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 70: 50 x 70 mmI riparatori di biciclette e i ciclisti appassionati amano avvitare su una bicicletta. Con il Bicycle Set 1, lo specialista di avvitatori Wera offre un assortimento di utensili molto mobile grazie alla borsa pieghevole in tessuto compatta e di design, che offre soluzioni per le situazioni di avvitamento più comuni quando si lavora con le biciclette. La robusta borsa contiene il cricchetto per bit Zyklop Mini 1 e 10 bit con tutti i vantaggi della tecnologia Wera-Bit, appositamente adattati ai collegamenti a vite più comuni su una bicicletta. Con le leve per pneumatici in plastica rinforzata con fibra di vetro, i pneumatici possono essere staccati in modo sicuro dal cerchio senza danneggiarlo.

Numeri di articolo

Numero articolo 4R397114
EAN 4013288207623
UBB 500713654936
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004170001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.