text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Chiave esagonale extra corta 6mm acciaio cromato 100mm


950 PKS Chiave a L, metrica, cromata, 6 x 100 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra corto per viti di difficile accesso, per viti ad esagono cavo. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e il danno alla testa della vite è più o meno eliminato. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un rapido accesso.

Numero articolo 4Q794344
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 6
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 100
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 6
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 100
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 28
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 950 PKS

Descrizione

950 PKS Chiave a L, metrica, cromata, 6 x 100 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra corto per viti di difficile accesso, per viti ad esagono cavo. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e il danno alla testa della vite è più o meno eliminato. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un rapido accesso.

Numeri di articolo

Numero articolo 4Q794344
EAN 4013288098108
UBB 500643539025
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05133156001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.