text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chiave esagonale a testa sferica 2,5 mm acciaio cromato 112 mm


950 PKL Chiave a L, metrica, cromata, 2,5 x 112 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Article number 2F104535
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Lunghezza totale (mm) 112
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 112
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 18
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico 82054000
Model 950 PKL

Description

950 PKL Chiave a L, metrica, cromata, 2,5 x 112 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Article numbers

Article number 2F104535
EAN 4013288018793
UBB 500643529208
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05022054001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.