text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 950/9 Ball End Color-Coded Hexagonal Key Set in Wear-Resistant Clip 1.5-10mm 9-Piece


950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Set di chiavi a L, metriche, NeroLaser, 9 pezzi 9x 950 SPKL Chiave a L Multicolour, metrica: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmChiavi a L con manicotto in plastica (SPKL) in materiale circolare e facile da impugnare. Il manicotto consente di lavorare comodamente anche a basse temperature ed è facile per le dita. Tutte le chiavi a L sono facilmente accessibili grazie alla codifica a colori e alle indicazioni delle dimensioni. Il materiale non soggetto a usura della clip garantisce una facile rimozione e una presa sicura delle chiavi a L. Per viti ad esagono cavo.

Numero articolo 1X842273
Design Altro
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera
marca Wera
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera
marca Wera
Codice merceologico
Model 950/9

Descrizione

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Set di chiavi a L, metriche, NeroLaser, 9 pezzi 9x 950 SPKL Chiave a L Multicolour, metrica: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmChiavi a L con manicotto in plastica (SPKL) in materiale circolare e facile da impugnare. Il manicotto consente di lavorare comodamente anche a basse temperature ed è facile per le dita. Tutte le chiavi a L sono facilmente accessibili grazie alla codifica a colori e alle indicazioni delle dimensioni. Il materiale non soggetto a usura della clip garantisce una facile rimozione e una presa sicura delle chiavi a L. Per viti ad esagono cavo.

Numeri di articolo

Numero articolo 1X842273
EAN 4013288180841
UBB 500643321614
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022089001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.