text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 898/4 Portabit combinato 1/4” esagono 50mm


898/4 Portabit combinato, 50 mmPortabit combinato per punte con attacco a mezzaluna da 4 mm (serie Wera 9) e con attacco HIOS da 4 mm (serie Wera 21): mandrino a serraggio rapido, attacco esagonale da 1/4",, adatto per avvitatori con presa di forza secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 6L546656
Lunghezza (m) 50
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit Altro
Dimensione inserimento bit (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 50
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit Altro
Dimensione inserimento bit (mm) 4
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
marca Wera
Codice merceologico
Model 898/4

Descrizione

898/4 Portabit combinato, 50 mmPortabit combinato per punte con attacco a mezzaluna da 4 mm (serie Wera 9) e con attacco HIOS da 4 mm (serie Wera 21): mandrino a serraggio rapido, attacco esagonale da 1/4",, adatto per avvitatori con presa di forza secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6L546656
EAN 4013288184177
UBB 500643570855
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05051500001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.