text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera TORQ-SET 871/4 DC Mplus Screwdriver Bit 4 1/4" Hex 50mm


871/4 DC Punte TORQ-SET® Mplus, 4 x 50 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Il rivestimento diamantato della punta garantisce un accoppiamento sicuro con la vite, riduce la pressione di contatto necessaria e diminuisce il rischio di slittamento. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 5P279711
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico
Model 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Descrizione

871/4 DC Punte TORQ-SET® Mplus, 4 x 50 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Il rivestimento diamantato della punta garantisce un accoppiamento sicuro con la vite, riduce la pressione di contatto necessaria e diminuisce il rischio di slittamento. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 5P279711
EAN 4013288099532
UBB 500643564007
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05066688001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.