text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Dado magnetico in confezione self-service 11mm Hex 50mm


869/4 M SB Dadi magnetici 11 x 50 mmDadi metrici per viti a testa esagonale. Dotato di un forte magnete permanente. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 2N392377
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Dimensioni (mm) 11
Doppio inserto esagonale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 869/4 M SB

Descrizione

869/4 M SB Dadi magnetici 11 x 50 mmDadi metrici per viti a testa esagonale. Dotato di un forte magnete permanente. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 2N392377
EAN 4013288105745
UBB 500643498016
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073506001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.