text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Set di dadi non magnetici 13 mm esagono 50 mm


869/4 Ghiere, 13 x 50 mm Esecuzione amagnetica. Esagono da ¼", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 9U656696
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Ambalat la 1

Technické údaje

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Dimensioni (mm) 13
Doppio inserto esagonale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico 82042000
Model 869/4

Popis

869/4 Ghiere, 13 x 50 mm Esecuzione amagnetica. Esagono da ¼", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 9U656696
EAN 4013288101020
UBB 500643493223
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060408001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.