text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Square-Plus Screwdriver Bit #2 1/4" Hex 50mm


868/4 Punte Square-Plus, # 2 x 50 mmPunte premium per viti a testa quadrata. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 8N279958
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico
Model 868/4

Descrizione

868/4 Punte Square-Plus, # 2 x 50 mmPunte premium per viti a testa quadrata. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8N279958
EAN 4013288030290
UBB 500643488298
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060165001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.