Pomac Automation B.V.
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS MAX
G0561.001.415
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
Cacciavite Stahlwille T 15 Hex C 6,3 L.25mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
G0561.001.415
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
25
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
25
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.25
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
5
Codice merceologico
Visualizza
Type
Torx Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0561.001.415
EAN
4018754011261
UBB
203122418379
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
08130015
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare