text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 M SW11/65 060237


869/4 M Dadi magnetici, 11 x 65 mmDadi metrici per viti a testa esagonale. Dotato di un forte magnete permanente. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81594.110.065
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (m) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (m) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Dimensioni (mm) 11
Doppio inserto esagonale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 34
Codice merceologico
Type Nut Setter

Descrizione

869/4 M Dadi magnetici, 11 x 65 mmDadi metrici per viti a testa esagonale. Dotato di un forte magnete permanente. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81594.110.065
EAN 4013288031501
UBB 240232983009
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060237001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.