text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Torx-Plus Schraubendreher-Bit IP7 1/4“ Sechskant 25mm


High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. TORX PLUS® profile: in comparison to normal TORX® profiles, the enlargement of the 6 torque-transferring flanks between the tool and the screw is effected by means of an ellipse-shaped profile design and not a circular one. This means that the power applied when screwdriving is spread over a larger area. Higher torque is transferred and the service life of the screw and tool is also enhanced. Extra-hard. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 4S397011
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 7
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Oxxa Eco line Wera
Warennummer 82079030
Model 867/1 IP TORX PLUS

Beschreibung

High quality bits for recessed TORX PLUS® screws. TORX PLUS® profile: in comparison to normal TORX® profiles, the enlargement of the 6 torque-transferring flanks between the tool and the screw is effected by means of an ellipse-shaped profile design and not a circular one. This means that the power applied when screwdriving is spread over a larger area. Higher torque is transferred and the service life of the screw and tool is also enhanced. Extra-hard. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 4S397011
EAN 4013288031563
UBB 500643428484
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05066276001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.