text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC SB Torx Screwdriver Bit TX10 1/4" Hex 25mm


867/1 BDC SB TORX® , TX 10 x 25 mmPunte per viti TORX® incassate con minuscole particelle di diamante sulla punta della punta. Questo garantisce un inserimento sicuro del bit nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Sono dotati di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 5U513318
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 10
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
marca Wera
Codice merceologico
Model 867/1 BDC SB

Descrizione

867/1 BDC SB TORX® , TX 10 x 25 mmPunte per viti TORX® incassate con minuscole particelle di diamante sulla punta della punta. Questo garantisce un inserimento sicuro del bit nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Sono dotati di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 5U513318
EAN 4013288099778
UBB 500643418816
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134374001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.