text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Z Pozidriv Screwdriver Bit PZ1 1/4" Hex 70mm


855/4 Punte Z, PZ 1 x 70 mmPunte premium per viti Pozidriv*. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marchio registrato della società European Industrial Service Ltd.

Numero articolo 81552.001.070
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Weight per piece (g) 14
Codice merceologico
Model 855/4Z

Descrizione

855/4 Punte Z, PZ 1 x 70 mmPunte premium per viti Pozidriv*. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marchio registrato della società European Industrial Service Ltd.

Numeri di articolo

Numero articolo 81552.001.070
EAN 4013288014955
UBB 203112072921
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060027001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.