text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 PH/S PlusMinus Screwdriver Bit #1 1/4" Hex 70mm


851/4 PH/S PlusMinus, # 1 x 70 mmPunte di alta qualità con profilo combinato Phillips/scanalato. Nelle applicazioni elettriche le viti a geometria mista (con intaglio e Phillips a croce) sono piuttosto comuni. I bit con profilo PlusMinus sono ottimali per l'utilizzo di queste viti. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 9K942701
Codice merceologico
Model 851/4 PH/S
Confezionato per 1

Specifiche

Codice merceologico
Model 851/4 PH/S

Descrizione

851/4 PH/S PlusMinus, # 1 x 70 mmPunte di alta qualità con profilo combinato Phillips/scanalato. Nelle applicazioni elettriche le viti a geometria mista (con intaglio e Phillips a croce) sono piuttosto comuni. I bit con profilo PlusMinus sono ottimali per l'utilizzo di queste viti. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9K942701
EAN 4013288102577
UBB 500643388209
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059720001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.