text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Phillips Screwdriver Bit PH1 1/4" Hex 89mm


851/4 Punte J, PH 1 x 89 mmPunte di alta qualità, ottimizzate per viti PH asiatiche. In particolare, per applicazioni con dimensioni molto ridotte secondo lo standard giapponese Camera Industrial Standard. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 9R642233
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model 851/4 J

Descrizione

851/4 Punte J, PH 1 x 89 mmPunte di alta qualità, ottimizzate per viti PH asiatiche. In particolare, per applicazioni con dimensioni molto ridotte secondo lo standard giapponese Camera Industrial Standard. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9R642233
EAN 4013288156228
UBB 500643388043
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05380202001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.