text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
0M715472
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
Wera 851/11 Phillips Screwdriver Bit PH2 M4 33mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
High quality bits for Phillips screws. Tough viscous for universal use. Thread drive M 4.
Descrizione completa
Numero articolo
0M715472
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
33
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Dimensione punta (mm)
2
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
33
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
Altro
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
4
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Altro
marca
Wera
Codice merceologico
82079030
Model
851/11
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
High quality bits for Phillips screws. Tough viscous for universal use. Thread drive M 4.
Numeri di articolo
Numero articolo
0M715472
EAN
4013288014245
UBB
500643392656
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
05065081001
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare