text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 851/1 BDC SB Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4" Hex 25mm


851/1 BDC SB, PH 2 x 25 mm, 2 pezzi 2x 851/1 BDC: PH 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips con minuscole particelle di diamante sulla punta della punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Dotato di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 8J304000
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico
Model 851/1 BDC SB

Descrizione

851/1 BDC SB, PH 2 x 25 mm, 2 pezzi 2x 851/1 BDC: PH 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips con minuscole particelle di diamante sulla punta della punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Dotato di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8J304000
EAN 4013288029355
UBB 500643372286
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073335001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.