text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 A Phillips Screwdriver Bit PH1 1/4" Hex 25mm


851/1 A punte, PH 1 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips. Design extra-duro. Versione profilata. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 8N420425
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model 851/4 A

Descrizione

851/1 A punte, PH 1 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips. Design extra-duro. Versione profilata. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8N420425
EAN 4013288099976
UBB 500643369803
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134919001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.