text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Tamper-Proof Hex-Plus BO Screwdriver Bit 3mm 1/4" Hex 89mm


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo
Dimensione punta (mm)
Mostra tutto
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico
Model 840/4 Z HEX-PLUS BO

Descrizione

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 5R534048
EAN 4013288094315
UBB 500643365017
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059642001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.