text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 800/1 BDC Slotted Screwdriver Bit 1.2 x 6.5mm 1/4" Hex 25mm


800/1 Bit BDC, 1,2 x 6,5 x 25 mmBit per viti con intaglio con minuscole particelle di diamante sulla punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Dotato di zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto, esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81409.012.006
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Weight per piece (g) 4
Codice merceologico
Model 800/1 BDC

Descrizione

800/1 Bit BDC, 1,2 x 6,5 x 25 mmBit per viti con intaglio con minuscole particelle di diamante sulla punta. Questo garantisce un inserimento sicuro della punta nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Dotato di zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto, esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81409.012.006
EAN 4013288033963
UBB 240232993164
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056176001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.