text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (3.0-8.8 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, pistol handle, 7462 x 3.0 Nm x 3.0-6.0 Nm


Numero articolo 6R105040
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 3 - 6
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 3 - 6
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 3
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite
Con scala

Numeri di articolo

Numero articolo 6R105040
EAN 4013288102935
UBB 500731034889
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074717001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.