text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7452 x 0.9 Nm x 0.9-1.5 Nm


Numero articolo 4M024320
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 133
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.9 - 1.5
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 133
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.9 - 1.5
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 0.9
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite
Con scala No

Numeri di articolo

Numero articolo 4M024320
EAN 4013288179197
UBB 500731022827
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074794001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.