Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
7H832044
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
Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7H832044
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
155
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
15 - 40
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
155
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
15 - 40
Correzione della variabile coerente
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Con scala
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7H832044
EAN
4013288103116
UBB
500731039755
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05074722001