Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
4E135249
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
Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7451 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.0 Nm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4E135249
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
133
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
0.3 - 1.0
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
133
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
0.3 - 1.0
Correzione della variabile coerente
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.3
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
0.1
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
SÌ
Con scala
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4E135249
EAN
4013288179470
UBB
500731020680
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05074822001