text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7450 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm


Numero articolo 2Y798836
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 133
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.1 - 0.34
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 133
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.1 - 0.34
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 0.1
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite
Con scala No

Numeri di articolo

Numero articolo 2Y798836
EAN 4013288179210
UBB 500731014907
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074820001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.