Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
8V617389
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
Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8V617389
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
138
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
Altro
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
0.1 - 0.34
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
138
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
Altro
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
0.1 - 0.34
Correzione della variabile coerente
No
Dimensione del collegamento (mm)
4
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
0.015
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
SÌ
Con scala
No
marca
Wera
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8V617389
EAN
4013288179067
UBB
500731050380
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05074826001