text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Combination wrench, 19 x 230 mm


6003 Chiave combinata Joker, 19 x 230 mmQuanto lo spazio di installazione diventa sempre più stretto durante l'avvitamento, sono necessari strumenti che consentano di lavorare con successo anche in queste situazioni. Gli spazi ristretti richiedono ulteriori punti di posizionamento dell'utensile. È possibile modificare le chiavi in modo da aumentare le possibilità di posizionamento dell'utensile? La combinazione dell'estremità aperta sfalsata di 7,5° e della geometria a doppio esagono raddoppia i punti di posizionamento. Un giro ripetuto di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante l'avvitamento offre quattro possibilità di posizionamento, mentre i bulloni o le teste delle viti possono essere inseriti ogni 15°. Il Joker 6003, con la sua intelligente geometria aperta, amplia notevolmente la gamma di utilizzi in spazi ristretti. Joker 6003 trova automaticamente il punto di posizionamento dopo ogni giro. Il sottile ma robusto lato dell'anello è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Il trattamento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il dispositivo di ricerca utensili ",Take it easy",: codifica a colori per dimensione.

Article number 0I973393
Length (m)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Packed per 1

Specifications

Length (m) 230
Wrench width open end (mm) 19
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width open end (inch) Other
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 19
Head width open end (mm) 42
Head width socket/ring/ratchet (mm) 27.5
Head height open end (mm) 7.5
Head height socket/ring/ratchet (mm) 11.5
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) Other
Ratcheting model No
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Description

6003 Chiave combinata Joker, 19 x 230 mmQuanto lo spazio di installazione diventa sempre più stretto durante l'avvitamento, sono necessari strumenti che consentano di lavorare con successo anche in queste situazioni. Gli spazi ristretti richiedono ulteriori punti di posizionamento dell'utensile. È possibile modificare le chiavi in modo da aumentare le possibilità di posizionamento dell'utensile? La combinazione dell'estremità aperta sfalsata di 7,5° e della geometria a doppio esagono raddoppia i punti di posizionamento. Un giro ripetuto di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante l'avvitamento offre quattro possibilità di posizionamento, mentre i bulloni o le teste delle viti possono essere inseriti ogni 15°. Il Joker 6003, con la sua intelligente geometria aperta, amplia notevolmente la gamma di utilizzi in spazi ristretti. Joker 6003 trova automaticamente il punto di posizionamento dopo ogni giro. Il sottile ma robusto lato dell'anello è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Il trattamento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il dispositivo di ricerca utensili ",Take it easy",: codifica a colori per dimensione.

Article numbers

Article number 0I973393
EAN 4013288212757
UBB 500711206416
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05020210001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.