Chiavi combinate con anello a cricchetto
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate con anello a cricchetto
0P944660
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
Wera Chiave combinata 6003 Joker AF 13 mm lunghezza 160 mm forma A acciaio legato per utensili
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0P944660
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Altro
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
160
Larghezza chiave aperta (mm)
13
Protezione della superficie
Altro
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Larghezza chiave aperta (pollici)
Altro
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
13
Larghezza della testa a giorno (mm)
27
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
19
Altezza della testa a giorno (mm)
6
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
8.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici)
Altro
Modello a cricchetto
No
Testato VDE
No
marca
Wera
Codice merceologico
Visualizza
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
6003 Chiave combinata Joker, 13 x 160 mmQuanto lo spazio di installazione diventa sempre più stretto durante l'avvitamento, sono necessari strumenti che consentano di lavorare con successo anche in queste situazioni. Gli spazi ristretti richiedono ulteriori punti di posizionamento dell'utensile. È possibile modificare le chiavi in modo da aumentare le possibilità di posizionamento dell'utensile? La combinazione dell'estremità aperta sfalsata di 7,5° e della geometria a doppio esagono raddoppia i punti di posizionamento. Un giro ripetuto di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante l'avvitamento offre quattro possibilità di posizionamento, mentre i bulloni o le teste delle viti possono essere inseriti ogni 15°. Il Joker 6003, con la sua intelligente geometria aperta, amplia notevolmente la gamma di utilizzi in spazi ristretti. Joker 6003 trova automaticamente il punto di posizionamento dopo ogni giro. Il sottile ma robusto lato dell'anello è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Il trattamento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il dispositivo di ricerca utensili ",Take it easy",: codifica a colori per dimensione.
Numeri di articolo
Numero articolo
0P944660
EAN
4013288212696
UBB
500711205269
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05020204001
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare