text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite dinamometrico 400 TORX TX 20 4 Nm set permanente


400 TX Indicatore di coppia, TX 20 x 4,0 NmWera indicatore di coppia con coppia fissa per viti TORX®. A prova di manomissione. Il robusto innesto a slittamento garantisce un segnale di attivazione chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato ed è quindi impossibile applicare un'ulteriore coppia. La coppia di allentamento è significativamente superiore alla coppia di serraggio impostata, pertanto non sono necessari strumenti aggiuntivi per allentare le connessioni a vite. La forma dell'impugnatura riempie bene tutta la mano e le dita si adagiano nelle impugnature incassate e morbidamente arrotondate. Questo garantisce una trasmissione della potenza ottimale ed ergonomica.

Numero articolo 7D973346
Isolato No
Peso 120
Larghezza della chiave (mm) 20
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Peso 120
Larghezza della chiave (mm) 20
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Momento di serraggio (Nm) 4-4
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Con testa a sfera No
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 10
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico 84661038
Model 400 TX
Type Torque Indicator

Descrizione

400 TX Indicatore di coppia, TX 20 x 4,0 NmWera indicatore di coppia con coppia fissa per viti TORX®. A prova di manomissione. Il robusto innesto a slittamento garantisce un segnale di attivazione chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato ed è quindi impossibile applicare un'ulteriore coppia. La coppia di allentamento è significativamente superiore alla coppia di serraggio impostata, pertanto non sono necessari strumenti aggiuntivi per allentare le connessioni a vite. La forma dell'impugnatura riempie bene tutta la mano e le dita si adagiano nelle impugnature incassate e morbidamente arrotondate. Questo garantisce una trasmissione della potenza ottimale ed ergonomica.

Numeri di articolo

Numero articolo 7D973346
EAN 4013288208811
UBB 500713663192
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05005090001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.