text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 392 Cacciavite porta bit con albero flessibile 1/4” Hex impugnatura ergonomica 177mm gambo 275mm


392 Cacciavite a taglio con albero flessibile, 1/4", x 177 mmIl portabit di alta qualità con albero flessibile di Wera. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e un avvitamento particolarmente ergonomico. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Viene fornito con un mandrino a sgancio rapido per un rapido cambio di bit e una funzione esagonale anti-rotolamento che impedisce il rotolamento. Adatto per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3.

Numero articolo 7I330369
Lunghezza della lama (mm)
Isolato
Flessibile No
Dimensione Altro
Peso 129
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 177
Isolato
Flessibile No
Dimensione Altro
Peso 129
Magnetico
Impugnatura a T No
Design dell'impugnatura Altro
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Con protezione antirollio
marca Wera
Codice merceologico
Model 392

Descrizione

392 Cacciavite a taglio con albero flessibile, 1/4", x 177 mmIl portabit di alta qualità con albero flessibile di Wera. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e un avvitamento particolarmente ergonomico. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Viene fornito con un mandrino a sgancio rapido per un rapido cambio di bit e una funzione esagonale anti-rotolamento che impedisce il rotolamento. Adatto per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7I330369
EAN 4013288041418
UBB 500643214462
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05028160001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.