text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 27 x 25 mm

Numero articolo 9W275796
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 79
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 25

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 79
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 25
Con foro No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 5.1
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Descrizione

367 Cacciavite TORX® Stubby, TX 27 x 25 mmCacciavite particolarmente piccolo con lama corta per le aree difficili da raggiungere. L'impugnatura in Kraftform bicomponente, con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso. Le lame presentano tutti i vantaggi della tecnologia Wera. Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione dalla corrosione e un'ottima precisione di inserimento nella vite. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che i bit rotolino fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 9W275796
EAN 4013288212283
UBB 500711201615
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05008860001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.