Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
5G703327
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
Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1.2 x 6.5 x 24.5 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5G703327
Lunghezza totale (mm)
Design
Right
Isolato
No
Antimagnetico
No
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
78.5
Design
Right
Isolato
No
Antimagnetico
No
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
24.5
Larghezza della lama (mm)
6.5
Spessore della lama (mm)
1.2
Funzione di serraggio
No
Modello a bassa scintilla
No
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
6.5
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Lama rigonfia
No
Cappuccio ruotabile
No
Lama continua
No
Con protezione antirollio
SÌ
Con tappo di riscontro
No
marca
Wera
Codice merceologico
Visualizza
Model
335
Type
Slotted Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
335 Cacciavite Stubby/carburatore, 1,2 x 6,5 x 24,5 mmCacciavite particolarmente piccolo con lama corta per le aree difficili da raggiungere. L'impugnatura in Kraftform bicomponente, con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso. Le lame presentano tutti i vantaggi della tecnologia Wera. Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione dalla corrosione e un'ottima precisione di inserimento nella vite. La protezione antirollio dell'esagono evita che i bit rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.
Numeri di articolo
Numero articolo
5G703327
EAN
4013288212146
UBB
500711199249
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05008843001