text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Cacciavite a bussola esagonale 1/16” 60mm Lama 157mm


2054 Cacciavite per viti con esagono incassato per applicazioni elettroniche, 1/16", x 60 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numero articolo 7B167166
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Materiale maniglia Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Materiale maniglia Altro
Diametro della lama (mm) 3
Con testa a sfera No
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico 82054000
Model 2054 MICRO

Descrizione

2054 Cacciavite per viti con esagono incassato per applicazioni elettroniche, 1/16", x 60 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 7B167166
EAN 4013288032157
UBB 500643254625
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118076001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.