text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Nutdriver Kraftform Micro, 5.5 x 60 mm


1569 Cacciavite ESD Kraftform Micro, 5,5 x 60 mmCacciavite Micro a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di torsione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate assicurano il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numéro d'article 5T790630
Design Handle
Flexible No
Wrench width (mm) 5.5
Total length (mm) 157
Isolation protection 1000 V No
Emballé par 1

Spécifications

Design Handle
Flexible No
Wrench width (mm) 5.5
Total length (mm) 157
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 60
Suitable for hexagonal bolts Yes
Material handle Other
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench depth (mm) 90
With anti-roll protection Yes
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 1569 ESD

La description

1569 Cacciavite ESD Kraftform Micro, 5,5 x 60 mmCacciavite Micro a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di torsione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate assicurano il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T790630
EAN 4013288093493
UBB 500643287229
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05030151001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.