text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.02-0.11 Nm) and quick-release chuck, 1460 ESD x 0.035 Nm


Numero articolo 5H654010
Isolato
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 131
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.02 - 0.06
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 131
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 0.02 - 0.06
Correzione della variabile coerente
Dimensione del collegamento (mm) 4
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite
Con scala
marca Wera

Numeri di articolo

Numero articolo 5H654010
EAN 4013288168351
UBB 500731026703
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074800001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.