Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
5P995299
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
Wera 1430 ESD Kraftform Micro adjustable torque screwdrivers (0.02-0.11 Nm) with quick-release chuck, 1431 ESD x 0.05-0.11 Nm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5P995299
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
141
Protezione di isolamento 1000 V
No
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
0.05 - 0.11
Correzione della variabile coerente
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Lunghezza totale (mm)
141
Protezione di isolamento 1000 V
No
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
0.05 - 0.11
Correzione della variabile coerente
No
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
0.005
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
SÌ
Con scala
SÌ
marca
Wera
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5P995299
EAN
4013288179104
UBB
500731028030
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05074804001