text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1013 Cacciavite ESD con punta da 4 mm con impugnatura in Kraftform e gambo da 23 mm 120 mm


1013 Cacciavite Kraftform Micro ESD, 97 mm Utensile Wera a prova di ESD. Il supporto Kraftform Micro ESD garantisce una protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. Resistenza elettrica superficiale di = 10<,sup>9<,/sup> Ohm. Impugnatura ergonomica in Kraftform per un lavoro piacevole e poco faticoso. La funzione antirotolamento in nero impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Adatto per l'inserimento di punte con attacco a mezzaluna da 4 mm e punte con attacco HIOS da 4 mm. Ideale per applicazioni su smartphone, telefoni cellulari, macchine fotografiche, apparecchi elettrici, in laboratori e studi dentistici.

Numero articolo 7X885354
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 97
Lunghezza (m) 120
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 97
Lunghezza (m) 120
Magnetico No
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit Altro
Dimensione inserimento macchina Altro
Dimensione inserimento macchina (mm) 4
Portapresa No
Accessori
Parte No
marca Wera
Codice merceologico 82054000
Model 1013 ESD

Descrizione

1013 Cacciavite Kraftform Micro ESD, 97 mm Utensile Wera a prova di ESD. Il supporto Kraftform Micro ESD garantisce una protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. Resistenza elettrica superficiale di = 10<,sup>9<,/sup> Ohm. Impugnatura ergonomica in Kraftform per un lavoro piacevole e poco faticoso. La funzione antirotolamento in nero impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Adatto per l'inserimento di punte con attacco a mezzaluna da 4 mm e punte con attacco HIOS da 4 mm. Ideale per applicazioni su smartphone, telefoni cellulari, macchine fotografiche, apparecchi elettrici, in laboratori e studi dentistici.

Numeri di articolo

Numero articolo 7X885354
EAN 4013288168610
UBB 500643220634
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05300004001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.