text.skipToContent text.skipToNavigation

Welding hinge Steel Plain hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 180


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 465
Info hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro 20 mm
Lunghezza 180 mm
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 465
Info hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass
Codice merceologico

Dimensioni

d 13
D 20
D (mm) 20
L (mm) 180
l 53
s 25.3
Size 180

Numeri di articolo

Numero articolo 87911.000.180
EAN 8715493474727
UBB 203332001684
UNSPSC 31162403

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.