text.skipToContent text.skipToNavigation

Welding hinge Stainless steel hinge with weld-on lip AISI 304, pin and ring AISI 303 100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Weight per piece (g) 160
Info hinge with weld-on lip AISI 304, pin and ring AISI 303
Codice merceologico
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro 16 mm
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Weight per piece (g) 160
Info hinge with weld-on lip AISI 304, pin and ring AISI 303
Codice merceologico

Dimensioni

d 10
D 16
D (mm) 16
L (mm) 100
l 32
s 20
Size 100

Numeri di articolo

Numero articolo 87916.000.100
EAN 8715493474765
UBB 203332002005
UNSPSC 31162403

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.