text.skipToContent text.skipToNavigation

WD-40® Multi-Use Product Tanica da 5 litri + grilletto Marrone chiaro


WD-40 protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck or jammed parts, displaces moisture, and lubricates just about anything. WD-40 is also great when it comes to cleaning grease, grime, and other marks from most surfaces.

Numero articolo B0400.005.000
Design Altro
Funzione Protezione/lubrificazione
Imballaggio Altro
Volume (ml) 5000
Materiale Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Funzione Protezione/lubrificazione
Imballaggio Altro
Volume (ml) 5000
Materiale Altro
Fisso
Fluido
marca WD-40
Weight per piece (g) 4456
Codice merceologico
Model jerrycan incl. trigger
Type Cross Oil

Descrizione

WD-40 protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck or jammed parts, displaces moisture, and lubricates just about anything. WD-40 is also great when it comes to cleaning grease, grime, and other marks from most surfaces.

Numeri di articolo

Numero articolo B0400.005.000
EAN 5032227495067
UBB 500572561610
UNSPSC 12181600
Nr articolo produttore  49506
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.