text.skipToContent text.skipToNavigation

Wave spring washer DIN 137 B Spring steel Mechanical zinc plated M30


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 30
Material Spring steel
Surface treatment Mechanical zinc plated
Weight per piece (g) 29.5
Codice merceologico
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M30
marca Fabory
For nom. size 30
Material Spring steel
Surface treatment Mechanical zinc plated
Weight per piece (g) 29.5
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (H14) 31
d2 (js 16) 56
h (max.) 10
s 2.2

Standard

DIN 137-B

Numeri di articolo

Numero articolo 37165.300.001
EAN 8717077267459
UBB 500649364253
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.