text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.3/8X8 C 35° RSP

Numero articolo 2B904181
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 57
Lunghezza totale (mm) 162
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 57
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 57
Lunghezza totale (mm) 162
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 57
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 20
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
marca Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2B904181
EAN 4022835831068
UBB 500513435361
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83106
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.