Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4A840142
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
Völkel Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4A840142
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
25
Adatto per acciaio inox
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
25
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
14
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
12
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4A840142
EAN
4022835359951
UBB
500513526029
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
35995