Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4Z562653
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1.1/4X8 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4Z562653
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
51
Lunghezza totale (mm)
151
Diametro dell'albero (mm)
22.4
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
51
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
51
Lunghezza totale (mm)
151
Diametro dell'albero (mm)
22.4
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
51
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
8
Chiave quadrata (mm)
18
Dimensione della filettatura (pollici)
1 1/4 di pollice
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Z562653
EAN
4022835831044
UBB
500513434372
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
83104