text.skipToContent text.skipToNavigation

Vite Wera 800/4 Z 1,2 x 8,0 059340


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81430.012.008
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Baleno po 1

Specifikace

Dimensione punta (mm) 1.2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera

Popis

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81430.012.008
EAN 4013288011633
UBB 240232960155
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059340001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.