Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9K192973
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9K192973
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
72
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
72
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
22
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
18
Chiave quadrata (mm)
6.3
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9K192973
EAN
4022835845164
UBB
500691217599
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
84516