Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5H075373
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X12 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5H075373
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
83
Lunghezza totale (mm)
258
Diametro dell'albero (mm)
50
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
83
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
83
Lunghezza totale (mm)
258
Diametro dell'albero (mm)
50
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
83
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
12
Chiave quadrata (mm)
40
Dimensione della filettatura (pollici)
3 pollici
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5H075373
EAN
4022835833109
UBB
500513440395
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
83310